Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - HTU318-1200/4T-M12 Modèle spécial: Entrée d'apprentissage Portée de fonctionneme - 50136074

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • plage de mesure de la longueur - 80...1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00533136074

Réf. Fournisseur

50136074

Marque

Leuze Electronic

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

plage de mesure de la longueur:

80...1200 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

18 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

zone aveugle:

80 mm

longueur du capteur:

60.3 mm

distance ajustable:

80...1200 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

35 mA

écart de linéarité relatif:

1 %

courant de sortie max.:

150 mA

température ambiante:

-20...70 °C

tension d’alimentation:

10...30 V

précision de répétition relative:

0.5 %

fréquence de commutation:

5 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

0

Modèle spécial: Entrée d'apprentissage Portée de fonctionnement: 0,08 ... 1,2 m Direction de rayonnement: Frontale Angle d'ouverture: 8 ° Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC S