Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - HTU430B-6000.X3/LT4-M12 Modèle spécial: 2 sorties de commutation indépendantes, - 50142209

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - HTU430B-6000.X3/LT4-M12 Modèle spécial: 2 sorties de commutation indépendantes,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)

  • plage de mesure de la longueur - 600...6000 mm

  • procédé de réglage - ajustage manuel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533002090

Réf. Fournisseur

50142209

Marque

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

plage de mesure de la longueur:

600...6000 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

diamètre du capteur:

30 mm

indice de protection (IP):

autre

type de tension:

DC

zone aveugle:

600 mm

longueur du capteur:

104.3 mm

distance ajustable:

600...6000 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

50 mA

courant de sortie max.:

150 mA

température ambiante:

-25...50 °C

tension d’alimentation:

15...30 V

précision de répétition relative:

0.15 %

fréquence de commutation:

1.6 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

Modèle spécial: 2 sorties de commutation indépendantes, Fonctionnement multiplex, Fonctionnement synchrone Portée de fonctionnement: 0,6 ... 6 m Direction de rayonnement: Frontale