Leuze Electronic - Interrupteur d'arret d'urgence a cable ERS200-M4C1-M12-HLR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de directions d'actionnement - 1
longueur max. de la tirette - 24 m
indice de protection (IP) - IP67
avec indicateur de tension - Non
couleur - argent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533000799
Réf. Fournisseur
63000504
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
nombre de directions d'actionnement
1
longueur max. de la tirette
24 m
indice de protection (IP)
IP67
avec indicateur de tension
Non
couleur
argent
température ambiante
-25...80 °C
Attribution des contacts: 2NF + 1NO Entrée de câble: 1 pièce(s), M20 x 1,5 Connexion: Connecteur rond Dimension: 40 mm x 49,5 mm x 138,5 mm Matériau du boîtier: Métallique, Zamak