Leuze Electronic - Interrupteur de position de securite S300-M13C3-M20-31
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
type d'interface - sans
finition de l'élément d'actionnement - levier à galet
hauteur du capteur - 33 mm
largeur du capteur - 56 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533000775
Réf. Fournisseur
63000303
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
indice de protection (IP)
IP67
type d'interface
sans
finition de l'élément d'actionnement
levier à galet
hauteur du capteur
33 mm
largeur du capteur
56 mm
longueur du capteur
88 mm
fonction de commutation encliquetable
Non
sortie électronique
Non
manœuvre positive d'ouverture
Oui
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
type de construction du boîtier
Quader
orientation de l'élément d'actionnement
autre
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
température ambiante en fonctionnement
-25...80 °C
Degré de protection (NEMA)
autre
Attribution des contacts: 2NF + 1NO, Contact glissant Entrée de câble: 3 pièce(s), M20 x 1,5 Connexion: Borne, 6 pôles Dimension: 56 mm x 33 mm x 88 mm Matériau du boîtier: Métall