Leuze Electronic - Interrupteur de position de securite S300-P13C1-M12-CB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
type d'interface - sans
finition de l'élément d'actionnement - autre
hauteur du capteur - 39 mm
largeur du capteur - 40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533000779
Réf. Fournisseur
63000307
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
indice de protection (IP)
IP67
type d'interface
sans
finition de l'élément d'actionnement
autre
hauteur du capteur
39 mm
largeur du capteur
40 mm
longueur du capteur
97 mm
fonction de commutation encliquetable
Non
sortie électronique
Non
manœuvre positive d'ouverture
Oui
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
type de construction du boîtier
Quader
orientation de l'élément d'actionnement
autre
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
température ambiante en fonctionnement
-25...80 °C
Degré de protection (NEMA)
autre
Attribution des contacts: 2NF + 1NO, Contact glissant Connexion: Connecteur rond, M12, Plastique, 8 pôles Dimension: 40 mm x 39 mm x 97 mm Matériau du boîtier: Plastique, Renforcé