Leuze Electronic - Interrupteur de securite S20-P4C1-M12-FH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier - Quader
type d'interface - sans
avec affichage du statut - Non
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533000767
Réf. Fournisseur
63000106
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition de l'élément de commutation
élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier
Quader
type d'interface
sans
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
largeur du capteur
30.8 mm
hauteur du capteur
30.8 mm
longueur du capteur
93 mm
manœuvre positive d'ouverture
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
température ambiante en fonctionnement
-25...80 °C
indice de protection (IP)
autre
Attribution des contacts: 2NF + 1NO, Contact glissant Connexion: Connecteur rond, M12, Plastique, 8 pôles Dimension: 30,8 mm x 30,8 mm x 93 mm Matériau du boîtier: Plastique, Renf