Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Leuze Electronic - Interrupteur de securite S200-M4C1-M12

Leuze Electronic - Interrupteur de securite S200-M4C1-M12

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

  • type de construction du boîtier - Quader

  • type d'interface - sans

  • avec affichage du statut - Non

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533000771

Réf. Fournisseur

63000203

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition de l'élément de commutation

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier

Quader

type d'interface

sans

avec affichage du statut

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

largeur du capteur

40 mm

hauteur du capteur

38 mm

longueur du capteur

109.5 mm

manœuvre positive d'ouverture

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

0

matériau du boîtier/corps

métal

revêtement du boîtier

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

finition du raccordement électrique

connecteur M12

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

température ambiante en fonctionnement

-25...80 °C

indice de protection (IP)

IP67

Attribution des contacts: 2NF + 1NO, Contact glissant Connexion: Connecteur rond, M12, Métallique, 8 pôles Dimension: 40 mm x 38 mm x 109,5 mm Matériau du boîtier: Métallique, Zam