Leuze Electronic - Interrupteur de securite S200-M4C1-M20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier - Quader
type d'interface - sans
avec affichage du statut - Non
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533000770
Réf. Fournisseur
63000202
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition de l'élément de commutation
élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier
Quader
type d'interface
sans
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
largeur du capteur
40 mm
hauteur du capteur
38 mm
longueur du capteur
109.5 mm
manœuvre positive d'ouverture
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
matériau du boîtier/corps
métal
revêtement du boîtier
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
finition du raccordement électrique
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
température ambiante en fonctionnement
-25...80 °C
indice de protection (IP)
IP67
Attribution des contacts: 2NF + 1NO, Contact glissant Entrée de câble: 1 pièce(s), M20 x 1,5 Connexion: Borne, 6 pôles Dimension: 40 mm x 38 mm x 109,5 mm Matériau du boîtier: Mét