Leuze Electronic - Interrupteur de securite sur charniere S400-M4M12-T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
manœuvre positive d'ouverture - Oui
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
avec affichage du statut - Non
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
largeur du capteur - 49 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8499093822293
Réf. Sonepar
00533000785
Réf. Fournisseur
63000403
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
manœuvre positive d'ouverture
Oui
finition de l'élément de commutation
élément de commutation à action lente
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
largeur du capteur
49 mm
hauteur du capteur
22.5 mm
longueur du capteur
100.6 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
2 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
2 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
2 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
2 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
2 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
2 A
type de construction du boîtier
Quader
matériau du boîtier/corps
métal
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type d'interface
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
Attribution des contacts: 2NF + 1NO, Contact glissant Connexion: Connecteur rond, M12, Métallique, 8 pôles Dimension: 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm Matériau du boîtier: Métallique, Z