Leuze Electronic - Interverrouillage de securite L100-P3C3-M20-SLM24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interverouillage - principe du courant de repos
force de retenue - 1100 N
avec déverrouillage interne - Non
finition du raccordement électrique - autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8499094070396
Réf. Sonepar
00533000814
Réf. Fournisseur
63000600
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
type d'interverouillage
principe du courant de repos
force de retenue
1100 N
avec déverrouillage interne
Non
finition du raccordement électrique
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
avec dévérouillage auxiliaire
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant CC
24...24 V
largeur du capteur
62.8 mm
hauteur du capteur
38.2 mm
longueur du capteur
135 mm
finition de l'élément de commutation
élément de commutation à action lente
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
10 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
10 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
10 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
10 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
10 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
10 A
type de construction du boîtier
Quader
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
non revêtu
type d'interface
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
indice de protection (IP)
IP67
Série: L100 Fonctions: Dispositif de verrouillage avec interverrouillage selon ISO 14119, Déverrouillage auxiliaire, Interverrouillage mécanique (force de ressort), Intégration t