Leuze Electronic - Interverrouillage de securite L300-M31C3-SLM24-PB-SCA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interverouillage - principe du courant de repos
force de retenue - 9750 N
avec déverrouillage interne - Oui
finition du raccordement électrique - autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533132052
Réf. Fournisseur
50132052
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
type d'interverouillage
principe du courant de repos
force de retenue
9750 N
avec déverrouillage interne
Oui
finition du raccordement électrique
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
avec affichage du statut
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
avec dévérouillage auxiliaire
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant CC
24...24 V
largeur du capteur
404 mm
hauteur du capteur
2335 mm
longueur du capteur
793 mm
finition de l'élément de commutation
autre
type de construction du boîtier
Quader
matériau du boîtier/corps
métal
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
type d'interface
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
température ambiante en fonctionnement
-20...50 °C
indice de protection (IP)
IP67
Série: L300 Fonctions: Dispositif de verrouillage avec interverrouillage selon EN ISO 14119 (type 4) Mode d'activation des sorties de sécurité: Sorties de sécurité actives avec po