Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - IS D08MM/4NO-2E0+ Typ. operating range limit Sn: 2 mm; Operating range Sa: 0 ... - 50153113

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - IS D08MM/4NO-2E0+ Typ. operating range limit Sn: 2 mm; Operating range Sa: 0 ...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00533003557

Réf. Fournisseur

50153113

Marque

Leuze Electronic

Typ. operating range limit Sn: 2 mm; Operating range Sa: 0 ... 1.6 mm; Supply voltage: 10 ... 30 V, DC; Digital switching outputs: 1 Piece(s); Switching output 1: Transistor, PNP, NO (normally open); Switching frequency: 1,500 Hz; Connectio