Leuze Electronic - IT 1472g-1D-2 USB-KIT Distance de lecture: 5 ... 400 mm Résolution caméra, horiz - 50143597


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
largeur du capteur - 173 mm
hauteur du capteur - 82 mm
longueur du capteur - 62 mm
avec sortie de signalisation configurable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Douchette scaner
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533001845
Réf. Fournisseur
50143597
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
largeur du capteur:
173 mm
hauteur du capteur:
82 mm
longueur du capteur:
62 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
0...50 °C
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec sortie du champ d'alerte:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non