Leuze Electronic - IT 1991i XR-3 Distance de lecture: 0 ... 2.236 mm Résolution caméra, horizontale - 50144930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil portatif
portée de transmission max. - 2236 mm
type d'interface - RS-232
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Douchette scaner
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533002432
Réf. Fournisseur
50144930
Marque
Leuze Electronic
modèle:
appareil portatif
portée de transmission max.:
2236 mm
type d'interface:
RS-232
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
IP65
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
autre
largeur:
76 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
192 mm


