Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TPRD Fonctions logicielles: Localisation : surface, bor - 50147795

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TPRD Fonctions logicielles: Localisation : surface, bor

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 5

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 45 mm

  • hauteur du capteur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533002834

Réf. Fournisseur

50147795

Marque

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

5

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

45 mm

hauteur du capteur:

85 mm

longueur du capteur:

35 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

0...50 °C

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...30 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Fonctions logicielles: Localisation : surface, bord, forme, Détection de pièces : brillance, contraste, pixels de surface, pixels de bord Distance de lecture: 50 ... 2.000 mm Sou