Leuze Electronic - IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TPRD Fonctions logicielles: Localisation : surface, bor - 50147796


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 5
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 45 mm
hauteur du capteur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Capteur de vision
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533002833
Réf. Fournisseur
50147796
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
5
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
45 mm
hauteur du capteur:
85 mm
longueur du capteur:
35 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
0...50 °C
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...30 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec sortie du champ d'alerte:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non