Leuze Electronic - IVS 108 M1-102-W0 Fonctions logicielles: Contrôle de présence Source lumineuse: - 50146024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 3
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP/NPN
largeur du capteur - 47 mm
hauteur du capteur - 58 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Capteur de vision
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533002858
Réf. Fournisseur
50146024
Marque
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
3
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP/NPN
largeur du capteur:
47 mm
hauteur du capteur:
58 mm
longueur du capteur:
58 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
-10...50 °C
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec sortie du champ d'alerte:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non


