Leuze Electronic - KB JST-M12A-12P-50 Adapté pour: Liaison entre DCR 200i et MA 200i eCl@ss 9.0: 27 - 50132488

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - KB JST-M12A-12P-50 Adapté pour: Liaison entre DCR 200i et MA 200i eCl@ss 9.0: 27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533132488

Réf. Fournisseur

50132488

Marque

Leuze Electronic

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

longueur du câble:

0.06 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

autre

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

Adapté pour: Liaison entre DCR 200i et MA 200i eCl@ss 9.0: 27069190 Numéro de tarif douanier: 85444290