Leuze Electronic - KD 095-5A-PG9 Récepteur de barrière coudée WS 75/4 E.2,6000 - 50081461

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts de commande - 0

  • finition du boîtier - droit

  • diamètre du connecteur - 20 mm

  • nombres de connecteurs data - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533081461

Réf. Fournisseur

50081461

Marque

Leuze Electronic

finition des contacts:

douille

nombre de contacts de commande:

0

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

20 mm

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

-25...85 °C

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

type de verrouillage:

sans

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Récepteur de barrière coudée WS 75/4 E.2,6000