Leuze Electronic - KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-000-24X Nombre de connexions: 2 pièce(s) Connexion 1: Con - 50142228
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
classe de protection (IP), monté - IP67
courant assigné In - 4 A
finition des contacts - mâle
blindé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533001515
Réf. Fournisseur
50142228
Marque
Leuze Electronic
nombre de pôles:
5
classe de protection (IP), monté:
IP67
courant assigné In:
4 A
finition des contacts:
mâle
blindé:
Non
température ambiante:
-25...85 °C
température de fonctionnement:
-25...85 °C


