Leuze Electronic - KRT3CW.Q3S2/4T-M8 Modèle spécial: Fonction temporelle, Entrée d'apprentissage Po - 50148513

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - KRT3CW.Q3S2/4T-M8 Modèle spécial: Fonction temporelle, Entrée d'apprentissage Po

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • type de construction du boîtier - Quader

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533003039

Réf. Fournisseur

50148513

Marque

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...30 V

type de tension:

DC

largeur du capteur:

11.4 mm

hauteur du capteur:

34.2 mm

longueur du capteur:

18.3 mm

procédé de réglage:

Teach-In

classe de protection des lasers:

autre

courant à vide:

0 mA

type de lumière:

lumière blanche

avec raccordement au conducteur de lumière:

Non

fréquence de commutation:

10000 Hz

température ambiante:

-40...60 °C

avec objectif interchangeable:

Non

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

Modèle spécial: Fonction temporelle, Entrée d'apprentissage Portée de fonctionnement: 14,5 mm, ± 2 mm Source lumineuse: LED, Blanc Tension d'alimentation: 12 ... 30 V, CC Sorties