Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - KRTW 55/4.1121,200-S12 Modèle spécial: Entrée d'apprentissage, Fonction temporel - 50110602

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - Quader

  • portée de détection nominale - 15000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533110602

Réf. Fournisseur

50110602

Marque

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

Quader

portée de détection nominale:

15000 mm

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

type de tension:

DC

largeur du capteur:

14 mm

hauteur du capteur:

35.5 mm

longueur du capteur:

25 mm

procédé de réglage:

Teach-In

classe de protection des lasers:

autre

courant à vide:

0 mA

type de lumière:

lumière blanche

avec raccordement au conducteur de lumière:

Non

fréquence de commutation:

10000 Hz

température ambiante:

-30...55 °C

avec objectif interchangeable:

Non

matériau de la surface optique:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

avec fonction temporelle:

Non

Modèle spécial: Entrée d'apprentissage, Fonction temporelle Portée de fonctionnement: 13 mm, ± 2 mm Source lumineuse: LED, Blanc Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sorties de