Leuze Electronic - LCAM 408i C7F-XX Fonctions logicielles: Transmission d'image Résolution caméra, - 50132136

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - LCAM 408i C7F-XX Fonctions logicielles: Transmission d'image Résolution caméra,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • largeur du capteur - 75 mm

  • hauteur du capteur - 55 mm

  • longueur du capteur - 113 mm

  • avec sortie de signalisation configurable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533132136

Réf. Fournisseur

50132136

Marque

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

largeur du capteur:

75 mm

hauteur du capteur:

55 mm

longueur du capteur:

113 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

-30...70 °C

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...30 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Fonctions logicielles: Transmission d'image Résolution caméra, horizontale: 2.592 px Résolution caméra, verticale: 1.944 px Distance focale: 4 mm Tension d'alimentation: 18 ... 30