Leuze Electronic - Lot capteur de securite miroir de renvoi MLD-M002-UDC-1000-S2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - autre
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533426305
Réf. Fournisseur
426305
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
forme
autre
fixation auto-adhésive
Non
avec étalon
Non
Série: MLD-UDC Nombre de faisceaux: 2 pièce(s) Intervalle entre les faisceaux: 500 mm Avec montant: Oui Hauteur de colonne sans pied: 1.000 mm eCl@ss 9.0: 27273605 Numéro de tarif