Leuze Electronic - Lot capteur de securite transceiver MLD520-RT2-UDC-1000-S2

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de faisceaux - 2

  • portée du champ de protection - 8 m

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • nombre de sorties retardées protégées - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533426304

Réf. Fournisseur

426304

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

nombre de faisceaux

2

portée du champ de protection

8 m

type de tension

DC

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties retardées protégées

0

modèle

émetteur et récepteur dans un boîtier

finition du raccordement électrique

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes

500 mm

zone de la livraison du système à sens unique

émetteur et récepteur

distance entre les faisceaux

500 mm

possibilité de mise en cascade

Non

avec fonction silence

Non

avec codage des faisceaux

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

avec blocage du redémarrage

Oui

override possible

Non

message avant défaillance

Non

condition préalable unité d'évaluation

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1

4

Type: 4, CEI-EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Portée: 0,5 ... 8 m Nombre de faisceaux: 2 pièce(s) Intervalle entre les faisceaux: 500 mm Ha