Leuze Electronic - Lot capteur de securite transceiver MLD535-RT2M-UDC-1600-S2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de faisceaux - 2
portée du champ de protection - 8 m
type de tension - DC
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
nombre de sorties retardées protégées - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533426313
Réf. Fournisseur
426313
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
nombre de faisceaux
2
portée du champ de protection
8 m
type de tension
DC
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties retardées protégées
0
modèle
émetteur et récepteur dans un boîtier
finition du raccordement électrique
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes
500 mm
zone de la livraison du système à sens unique
émetteur et récepteur
distance entre les faisceaux
500 mm
possibilité de mise en cascade
Non
avec fonction silence
Oui
avec codage des faisceaux
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec blocage du redémarrage
Oui
override possible
Non
message avant défaillance
Non
condition préalable unité d'évaluation
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
Modèle spécial: Témoin lumineux d'inhibition intégré Type: 4, CEI-EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Portée: 0,5 ... 8 m Nombre de faisceaux: