Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - LPS 36/EN Application: Mesure de contours, Mesure d'objets Source lumineuse: Las - 50111324

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - autre

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533111324

Réf. Fournisseur

50111324

Marque

Leuze Electronic

principe d'échantillonnage:

autre

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

18...30 V

largeur du capteur:

56 mm

hauteur du capteur:

160 mm

longueur du capteur:

74 mm

procédé de réglage:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

procédé de mesure de distance optique:

autre

standard pour interfaces:

Ethernet

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

température ambiante:

-30...50 °C

message avant défaillance:

Non

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

avec fonction temporelle:

Non

Application: Mesure de contours, Mesure d'objets Source lumineuse: Laser Plage de mesure, axe des abscisses: 150 ... 600 mm Plage de mesure, axe des cotes: 200 ... 800 mm Temps de