Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - LRT 8/44.14-150-S12 Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 601i SM 102 W - 50124693

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED UV

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2

  • indice de protection (IP) - IP67

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533124693

Réf. Fournisseur

50124693

Marque

Leuze Electronic

source lumineuse:

LED UV

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

largeur du capteur:

15 mm

hauteur du capteur:

48 mm

longueur du capteur:

38 mm

procédé de réglage:

autre

type de bande de fréquence du spectre de réception:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

autre

spot lumineux:

7 mm²

avec raccordement au conducteur de lumière:

Non

portée de détection nominale:

400 mm

fréquence de commutation:

1500 Hz

température ambiante:

-20...60 °C

avec objectif interchangeable:

Non

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

autre

avec fonction temporelle:

Non

Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 601i SM 102 W