Leuze Electronic - LV463.7/4T Modèle spécial: Fonction temporelle Source lumineuse: LED Tension d'a - 50118404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP50
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Capteurs spéciaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533118404
Réf. Fournisseur
50118404
Marque
Leuze Electronic
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...24 V
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP50
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
avec fonction de masquage:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
type de tension:
DC
largeur de l'amplificateur:
10 mm
hauteur de l'amplificateur:
31.5 mm
longueur de l'amplificateur:
72 mm
indication:
LED
procédé de réglage:
ajustage manuel
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
40 mA
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
fréquence de commutation:
2500 Hz
température ambiante:
-10...55 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
autre
matériau du cœur de fibre optique:
autre
avec fonction temporelle:
Non





