Leuze Electronic - MA 31 100 Récepteur de barrière coudée WS 75/2 E.3,6000 - 50030835

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • longueur du câble - 0.18 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533030835

Réf. Fournisseur

50030835

Marque

Leuze Electronic

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

longueur du câble:

0.18 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

autre

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

tension assignée (Ue):

18 V

indice de protection (IP):

IP65

Récepteur de barrière coudée WS 75/2 E.3,6000