Leuze Electronic - MA-CR Description: Circuit imprimé adaptateur à des fins d'utilisation en labora - 50128204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - D-Sub 15 pôles
finition raccordement 1 - autre
type raccordement 2 - autre
finition raccordement 2 - autre
avec résistance terminale - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires electrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533128204
Réf. Fournisseur
50128204
Marque
Leuze Electronic
type raccordement 1:
D-Sub 15 pôles
finition raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
finition raccordement 2:
autre
avec résistance terminale:
Non
blindé:
Non