Leuze Electronic - MC336-S1-A Dimensions: 26 mm x 13 mm x 36 mm Matériau du boîtier: Plastique, Ren - 63001151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires mécanique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533001151
Réf. Fournisseur
63001151
Marque
Leuze Electronic
modèle:
autre
Dimensions: 26 mm x 13 mm x 36 mm Matériau du boîtier: Plastique, Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible Couleur du boîtier: Rouge Type de fixation: Fixation traversa





