Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Leuze Electronic - Miroir de renvoi MLD-M002

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - autre

  • hauteur - 594 mm

  • largeur - 52 mm

  • diamètre externe - 64.7 mm

  • nombre de trous de fixation - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8499093932602

Réf. Sonepar

00533500100

Réf. Fournisseur

66500100

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

forme

autre

hauteur

594 mm

largeur

52 mm

diamètre externe

64.7 mm

nombre de trous de fixation

4

fixation auto-adhésive

Non

avec étalon

Non

Nombre de faisceaux: 2 pièce(s) Intervalle entre les faisceaux: 500 mm Type de fixation: Montage en rainure, Montage sur montant, Support tournant Poids net: 1400 g eCl@ss 9.0: 27