Leuze Electronic - Miroir de renvoi MLD-M003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - autre
hauteur - 894 mm
largeur - 52 mm
diamètre externe - 64.7 mm
nombre de trous de fixation - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8499093068448
Réf. Sonepar
00533500200
Réf. Fournisseur
66500200
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
forme
autre
hauteur
894 mm
largeur
52 mm
diamètre externe
64.7 mm
nombre de trous de fixation
4
fixation auto-adhésive
Non
avec étalon
Non
Nombre de faisceaux: 3 pièce(s) Intervalle entre les faisceaux: 400 mm Type de fixation: Montage en rainure, Montage sur montant, Support tournant Poids net: 2000 g eCl@ss 9.0: 27