Leuze Electronic - MLC500T30-1350 Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 30 mm Hauteur - 68000313

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution de la barrière photoélectrique - 30 mm

  • hauteur du capteur - 1416 mm

  • hauteur du champ de protection - 1350 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Barrières immatérielles

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533000935

Réf. Fournisseur

68000313

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

résolution de la barrière photoélectrique:

30 mm

hauteur du capteur:

1416 mm

hauteur du champ de protection:

1350 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

autre

longueur du capteur:

35.4 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

fondu possible:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

29 mm

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur

température ambiante:

-30...55 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

résolution réduite:

Non

portée du champ de protection:

10 m

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

avec codage des faisceaux:

Oui

commande cadencée possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

longueur d'onde du capteur:

940 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 30 mm Hauteur du champ de protection: 1.350 mm Portée: 0 ... 10 m Connexion: Connecteur rond, M12, Métallique, 5 pôles Dimensio