Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Leuze Electronic - MLD-M003-UDC-1300-S2 Série: MLD-UDC Nombre de faisceaux: 3 pièce(s) Intervalle e - 905067

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - autre

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533905067

Réf. Fournisseur

905067

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

forme:

autre

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Série: MLD-UDC Nombre de faisceaux: 3 pièce(s) Intervalle entre les faisceaux: 400 mm Avec montant: Oui Hauteur de colonne sans pied: 1.300 mm eCl@ss 9.0: 27273605 Numéro de tarif