Leuze Electronic - MLD-M003-UDC-1900-S2 Série: MLD-UDC Nombre de faisceaux: 3 pièce(s) Intervalle e - 426508


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - autre
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kit Sécurité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533426508
Réf. Fournisseur
426508
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
forme:
autre
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Série: MLD-UDC Nombre de faisceaux: 3 pièce(s) Intervalle entre les faisceaux: 400 mm Avec montant: Oui Hauteur de colonne sans pied: 1.900 mm eCl@ss 9.0: 27273605 Numéro de tarif