Leuze Electronic - MLD320-R3LM Modèle spécial: Témoin lumineux de statut intégré, Élément reflex po - 66055200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de faisceaux - 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 380 mA
type de tension - DC
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 3
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kit Sécurité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533055200
Réf. Fournisseur
66055200
Marque
Leuze Electronic
nombre de faisceaux:
3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
380 mA
type de tension:
DC
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
3
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
nombre de sorties retardées protégées:
0
modèle:
émetteur et récepteur séparés
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP
capacité de détection des éprouvettes:
400 mm
zone de la livraison du système à sens unique:
récepteur
temps de réponse:
25 ms
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
18.2 V
distance entre les faisceaux:
400 mm
température ambiante:
-30...55 °C
possibilité de mise en cascade:
Non
avec fonction muting:
Non
avec codage des faisceaux:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
override possible:
Non
message avant défaillance:
Non
condition préalable unité d'évaluation:
Non
largeur:
52 mm
hauteur:
900 mm
longueur:
64.7 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2





