Leuze Electronic - Module d'entree de securite MSI-EM-I8-01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
entrées numériques configurables - Non
sorties numériques configurables - Non
courant d'entrée au signal 1 - 8 mA
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles - Non
capacité de redondance - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533132992
Réf. Fournisseur
50132992
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
entrées numériques configurables
Non
sorties numériques configurables
Non
courant d'entrée au signal 1
8 mA
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Non
capacité de redondance
Non
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort/vis
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
22.5 mm
hauteur
96.5 mm
profondeur
120.8 mm
Fonctions: Module d'extension pour le contrôleur de sécurité configurable MSI 400, Extension de 8 entrées de sécurité SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849