Leuze Electronic - MS-UDC/UMC-S2 Adapté pour: Montants UDC-S2, DC-S2, Colonnes à miroirs de renvoi - 426196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système de montage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533426196
Réf. Fournisseur
426196
Marque
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Adapté pour: Montants UDC-S2, DC-S2, Colonnes à miroirs de renvoi UMC-S2 Dimensions: 150 mm x 160 mm x 62 mm Couleur du boîtier: Noir Poids net: 1300 g eCl@ss 9.0: 27279090 Numéro





