Leuze Electronic - MSI-EM-IO84NP-03 Fonctions: Module d'extension non sécuritaire pour le contrôleu - 50132998

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 24...24 V
entrées numériques configurables - Non
sorties numériques configurables - Non
courant d'entrée au signal 1 - 3 mA
type de sortie numérique - transistor
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Controleur de sécurité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533132998
Réf. Fournisseur
50132998
Marque
Leuze Electronic
tension d'alimentation DC:
24...24 V
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
courant d'entrée au signal 1:
3 mA
type de sortie numérique:
transistor
tension admissible à la sortie:
16.2...30 V
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort/vis
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
22.5 mm
hauteur:
107 mm
profondeur:
120.8 mm


