Leuze Electronic - MTKS 14x23.P Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 12 mm Surface réfl - 50106961

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - MTKS 14x23.P Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 12 mm Surface réfl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 23 mm

  • largeur - 13.6 mm

  • diamètre externe - 23 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533106961

Réf. Fournisseur

50106961

Marque

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

23 mm

largeur:

13.6 mm

diamètre externe:

23 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 12 mm Surface réfléchissante: 11 mm x 21 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: Polyester Fix