Leuze Electronic - MTKS 20x30.1 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 1 mm Surface réflé - 50134985

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 43 mm
largeur - 20.5 mm
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réflecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533134985
Réf. Fournisseur
50134985
Marque
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
43 mm
largeur:
20.5 mm
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 1 mm Surface réfléchissante: 18,5 mm x 28,5 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA Fixat





