Leuze Electronic - MTKS 30x50.1 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 1,2 mm Surface réf - 50104132


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 75 mm
largeur - 34 mm
diamètre externe - 75 mm
nombre de trous de fixation - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réflecteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533104132
Réf. Fournisseur
50104132
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
75 mm
largeur:
34 mm
diamètre externe:
75 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non