Leuze Electronic - ODS10L1.8/LAK-M12 Système de détection: Par rapport à un objet Modèle spécial: E - 50127853

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - contact à poussoir

  • finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • plage de mesure de la longueur - 8000...8000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533127853

Réf. Fournisseur

50127853

Marque

Leuze Electronic

principe d'échantillonnage:

contact à poussoir

finition de la solution analogique:

0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

plage de mesure de la longueur:

8000...8000 mm

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

taux de transfert de sortie:

67 Hz

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

18...30 V

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

65 mm

longueur du capteur:

55 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

résolution géométrique:

1 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

spot lumineux:

7 mm²

écart de linéarité relatif:

0 %

courant de sortie max.:

0.15 mA

précision de mesure relative:

15 %

procédé de mesure de distance optique:

autre

fréquence de commutation:

67 Hz

standard pour interfaces:

analogique

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

fonction de touche:

commutation claire/foncée

température ambiante:

-40...50 °C

message avant défaillance:

Non

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

précision de répétition relative:

0.5 %

avec fonction temporelle:

Non

numéro AWG:

0

Système de détection: Par rapport à un objet Modèle spécial: Entrée de désactivation, Entrée d'activation, Entrée d'apprentissage Source lumineuse: Laser, Rouge Taille du spot lum