Leuze Electronic - ODSLR 96B M/C6-2000-S12 Système de détection: Par rapport à un objet Source lumi - 50106732

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - contact à poussoir

  • finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533106732

Réf. Fournisseur

50106732

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

principe d'échantillonnage:

contact à poussoir

finition de la solution analogique:

0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

tension d’alimentation:

18...30 V

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

90 mm

longueur du capteur:

70 mm

procédé de réglage:

paramétrage

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

écart de linéarité relatif:

1.5 %

procédé de mesure de distance optique:

triangulation

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

température ambiante:

-20...50 °C

message avant défaillance:

Non

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

précision de répétition relative:

0.5 %

avec fonction temporelle:

Non

Système de détection: Par rapport à un objet Source lumineuse 1: Laser, Rouge Source lumineuse 2: LED, Rouge Taille du spot lumineux: 2 mm x 6 mm Plage de mesure: 60 ... 2.000 mm