Leuze Electronic - Organe de commande AC-AN-A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - actionneur avec fixation verticale
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533000821
Réf. Fournisseur
63000701
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
modèle
actionneur avec fixation verticale
Dimensions: 28 mm x 11,8 mm x 30,7 mm Type de fixation: Fixation traversante Forme: Coudé Domaine d'application: Normal Duty Orifices de montage: Dans le sens clé Matériau: Inox P