Leuze Electronic - Portique modulaire de scannage MSP 290i - 511 N 00
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
avec sortie de signalisation configurable - Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V
type de tension - DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533112417
Réf. Fournisseur
50112417
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
avec sortie de signalisation configurable
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...30 V
type de tension
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec sortie du champ d'alerte
Non
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
Nombre de lecteurs de codes à barres: 2 pièce(s) Type de lecteur de codes à barres: BCL 500i S N 102, BCL 500i O N 100 Technique de lecture: Portique modulaire de scannage Tension