Leuze Electronic - Recepteur de barrage immateriel multifaisceaux de securite MLD310-R3L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de faisceaux - 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 380 mA
type de tension - DC
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
nombre de sorties de semiconducteur protégées - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533036200
Réf. Fournisseur
66036200
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
nombre de faisceaux
3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
380 mA
type de tension
DC
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
2
nombre de sorties retardées protégées
0
modèle
émetteur et récepteur séparés
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD
PNP
capacité de détection des éprouvettes
400 mm
zone de la livraison du système à sens unique
récepteur
temps de réaction
25 ms
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
18.2 V
distance entre les faisceaux
400 mm
température ambiante
-30...55 °C
possibilité de mise en cascade
Non
avec fonction silence
Non
avec codage des faisceaux
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec blocage du redémarrage
Non
override possible
Non
message avant défaillance
Non
condition préalable unité d'évaluation
Non
largeur
52 mm
hauteur
900 mm
longueur
64.7 mm
classe de protection du matériel
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1
2
Modèle spécial: Élément reflex pour l'aide à l'alignement laser Type: 2, CEI-EN 61496 SIL: 1, CEI 61508 Niveau de performance (PL): c, EN ISO 13849-1 Catégorie: 3, EN ISO 13849 No