Leuze Electronic - Recepteur de barrage immateriel multifaisceaux de securite MLD330-R2M

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de faisceaux - 2

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 380 mA

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 4

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533064100

Réf. Fournisseur

66064100

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

nombre de faisceaux

2

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

380 mA

type de tension

DC

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

4

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

2

nombre de sorties retardées protégées

0

modèle

émetteur et récepteur séparés

finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD

PNP

capacité de détection des éprouvettes

500 mm

zone de la livraison du système à sens unique

récepteur

temps de réaction

50 ms

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »

18.2 V

distance entre les faisceaux

500 mm

température ambiante

-30...55 °C

possibilité de mise en cascade

Non

avec fonction silence

Non

avec codage des faisceaux

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

avec blocage du redémarrage

Non

override possible

Non

message avant défaillance

Non

condition préalable unité d'évaluation

Non

largeur

52 mm

hauteur

600 mm

longueur

64.7 mm

classe de protection du matériel

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1

2

Modèle spécial: Témoin lumineux d'inhibition intégré, Témoin lumineux de statut intégré Type: 2, CEI-EN 61496 SIL: 1, CEI 61508 Niveau de performance (PL): c, EN ISO 13849-1 Catég